MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology CANコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(57個)
注文コード
49527355
品番
MCP2517FD-H/SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応