内容量1セット(50個)
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 インターフェースタイプ:2ワイヤ 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:1048576ワードx 1ビット 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:1bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:4.83mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.19インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49527468
品番AT17LV010A-10PU