内容量1個
仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:256 K x 1ビット 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:1bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:4.95mm 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AT17 FPGA構成EEPROM. AT17LVシリーズEEPROM (コンフィギュレータ)は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)向けの使いやすくコスト効果の高い構成メモリです。互換製品: Atmel AT6000、AT40K及びAT94Kデバイス、Altera FLEXR、APEX(TM)デバイス、ORCAR、XilinxR XC3000、XC4000、XC5200、SpartanR、Virtex(TM) FPGA カスケード接続可能なリードバックで、追加構成又は高密度アレイをサポート プログラム可能なリセット極性 低電力スタンバイモード 2線シリアルバスによるインシステムプログラマブル(ISP)
注文コード49527529
品番AT17LV256-10PU