MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シリアルEEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード
49527626
品番
AT30TS750A-XM8M-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 動作温度 Max:+125 ℃