内容量1袋(25個)
仕様メモリサイズ:1kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:64 x 16ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:16bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:4.95mm 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROM
注文コード49527723
品番AT93C46E-PU