MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シリアルEEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm●ワード数:32K
注文コード
49527748
品番
24LC256-E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm●ワード数:32K