内容量1袋(50個)
仕様メモリサイズ:2Mbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:テープ/リール 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:256 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:2.25mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49527827
品番24LC02BHT-I/LT