内容量1セット(60個)
仕様メモリサイズ:512kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:DFN-S 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.92mm 、 幅:5.74mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:4.92 x 5.74 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49527836
品番24FC512-I/MF