Microchip Technology パラレルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 仕様メモリサイズ:1Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:32 、 構成:128 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 プログラミング電圧:3V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:11.5mm 、 幅:14.04mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード49527976 品番AT28LV010-20JU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:32 、 構成:128 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 プログラミング電圧:3V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:11.5mm 、 幅:14.04mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする