仕様トランシーバ数:1 、 データレート:1Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 ESD保護:あり 、 標準デュアル供給電圧:±1.8V 、 標準シングル供給電圧:1.2 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SQFN 、 ピン数:32 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB3503 USB 2.0 HSICハブコントローラ. MicrochipのUSB3503デバイスは、高速内部チップ(HSIC) USB 2.0ハブコントローラです。複数のUSBポートを必要とする、ポータブル用途向けに設計されています。 3つのダウンストリームポートを備えたUSB3503は、HSICを経由してアップストリームポートと接続することができ、すべてのポートにおいてフルスピード及び高速ダウンストリームデバイスに接続できます。 このデバイスには、あらゆるポータブルデバイスにUSB-IFバッテリ充電1.1仕様を提供する、MicrochipのRapidCharge Anywhere?技術が搭載されています。. 特長. 統合USB 2.0対応3ポートハブ HSICアップストリームポート 1 μAスタンバイ電流を含む高度な省エネオ機能 USB-IF BC 1.1検出 フルスピード及び低速の接続のシングルTT又はマルチTT構成に対応 シリアルI2Cスレーブポートを通じた高度構成オプションあり シリアルI2Cホストが使用できない場合には、内部デフォルト構成オプション MicrochipのMultiTRAK?、PortMap、PortSwap、PHYBoost、VariSense?、そしてflexPWRR技術を搭載 外部12 → 52 MHzクロック入力 シングル電源動作用の内部3.3 V及び1.2 V電圧レギュレータ USBポートESD保護(DP/DM): 最大±15 kV (IEC61000-4-2)RoHS指令(10物質対応)対応