Microchip USB 2.0 ハブコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49528317 品番USB3503-I/ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランシーバ数:1 、 データレート:1Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 ESD保護:あり 、 標準デュアル供給電圧:±1.8V 、 標準シングル供給電圧:1.2 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SQFN 、 ピン数:32 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 幅:5.1mm 、 USB3503 USB 2.0 HSICハブコントローラ. MicrochipのUSB3503デバイスは、高速内部チップ(HSIC) USB 2.0ハブコントローラです。複数のUSBポートを必要とする、ポータブル用途向けに設計されています。 3つのダウンストリームポートを備えたUSB3503は、HSICを経由してアップストリームポートと接続することができ、すべてのポートにおいてフルスピード及び高速ダウンストリームデバイスに接続できます。 このデバイスには、あらゆるポータブルデバイスにUSB-IFバッテリ充電1.1仕様を提供する、MicrochipのRapidCharge Anywhere(TM)技術が搭載されています。特長. 統合USB 2.0対応3ポートハブ HSICアップストリームポート 1 μAスタンバイ電流を含む高度な省エネオ機能 USB-IF BC 1.1検出 フルスピード及び低速の接続のシングルTT又はマルチTT構成に対応 シリアルI2Cスレーブポートを通じた高度構成オプションあり シリアルI2Cホストが使用できない場合には、内部デフォルト構成オプション MicrochipのMultiTRAK(TM)、PortMap、PortSwap、PHYBoost、VariSense(TM)そしてflexPWRR技術を搭載 外部12 → 52 MHzクロック入力 シングル電源動作用の内部3.3 V及び1.2 V電圧レギュレータ USBポートESD保護(DP/DM): 最大±15 kV (IEC61000-4-2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする