MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip USB 2.0 ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49528344
品番
USB2533-1080AEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:1 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SQFN 、 ピン数:36 、 寸法:6.1 x 6.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:6.1mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 USB253x USB 2.0ハブコントローラ