MIC842HYMT-T5 Microchip コンパレータ MICROCHIP 49528554

Microchip コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンパレータタイプ:マイクロパワーコンパレータ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TDFN 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:4 、 標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V 、 寸法:1.6 x 1.2 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 コンパレータ、Micrel 注文コード49528554 品番MIC842HYMT-T5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンパレータタイプ:マイクロパワーコンパレータ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TDFN 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:4 、 標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V 、 寸法:1.6 x 1.2 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 コンパレータ、Micrel

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする