内容量1リール(500個)
仕様コンパレータタイプ:マイクロパワーコンパレータ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TDFN 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:6 、 標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V 、 寸法:1.6 x 1.6 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 コンパレータ、Micrel
注文コード49528563
品番MIC841LYMT-T5