内容量1セット(60個)
仕様コンパレータタイプ:ローパワー●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンドレイン●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V●寸法:10.16 x 7.11 x 5.33mm●長さ:10.16mm●幅:7.11mm●高さ:5.33mm●標準CMRR:70dB●標準PSRR:80dB●デュアルコンパレータ、Microchip
注文コード49528597
品番MCP6547-I/P