MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip コンパレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●電源タイプ:シングル●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●長さ:2.25mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●標準CMRR:70dB●標準PSRR:80dB●シングルコンパレータ、Microchip
注文コード
49528667
品番
MCP6541T-I/LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●電源タイプ:シングル●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●長さ:2.25mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●標準CMRR:70dB●標準PSRR:80dB●シングルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応