内容量1リール(3000個)仕様コンパレータタイプ:汎用 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 長さ:2.25mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シングルコンパレータ、Microchip注文コード49528685品番MCP6541T-I/LT