内容量1リール(3000個)
仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準応答時間:0.85μs 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V 、 寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.8mm 、 高さ:1.3mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シングルコンパレータ、Microchip
注文コード49528694
品番MCP6541RT-I/OT