内容量1袋(5個)仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.25mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クワッドコンパレータ、Microchip Technology注文コード49528798品番MCP6549-I/SL