MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip コンパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンドレイン●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●標準CMRR:66dB●標準PSRR:70dB●シングルコンパレータ、Microchip
注文コード
49528816
品番
MCP6566UT-E/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンドレイン●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●標準CMRR:66dB●標準PSRR:70dB●シングルコンパレータ、Microchip