Microchip コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 デュアルコンパレータ、Microchip 注文コード49528825 品番MCP6547-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 デュアルコンパレータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする