MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.4 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:14kHz●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
注文コード
49528938
品番
MCP6042-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.4 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:14kHz●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:170nV/√Hz●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ