MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:1.4 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:9kHz●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6441 / 6442 / 6444オペアンプ
注文コード
49528947
品番
MCP6444-E/SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:1.4 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:9kHz●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6441 / 6442 / 6444オペアンプ