MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3300個)
仕様
アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●高さ:0.75mm●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
注文コード
49529008
品番
MCP6V03T-E/MNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●高さ:0.75mm●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ