MCP6V03T-E/MNY Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP 49529017

Microchip シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ 注文コード49529017 品番MCP6V03T-E/MNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする