内容量1セット(91個)
仕様アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:100 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
注文コード49529026
品番MCP6V02-E/MD