Microchip シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:100 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ 注文コード49529035 品番MCP6V02-E/MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:Precision, Zero Drift●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:1.3MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:100 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする