MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●標準スルーレート:0.6V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●高さ:0.95mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
注文コード
49529044
品番
MCP6002-E/MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●標準スルーレート:0.6V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●高さ:0.95mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応