内容量1リール(3300個)
仕様アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●標準スルーレート:0.6V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
注文コード49529069
品番MCP6002T-I/SN