内容量1袋(20個)
仕様アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:300kHz●標準スルーレート:0.15V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
注文コード49529087
品番MCP6232T-E/MNY