MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプ
注文コード
49529105
品番
MCP6271RT-E/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプ