MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●寸法:3 x 3 x 0.95mm●MCP6L71 / 72 / 74オペアンプ
注文コード
49529139
品番
MCP6L72T-E/MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:2MHz●標準スルーレート:0.9V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●寸法:3 x 3 x 0.95mm●MCP6L71 / 72 / 74オペアンプ