MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2.7 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:2.8MHz●標準スルーレート:2.3V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●幅:3.9mm●MCP6L1 / 2 / 4オペアンプ
注文コード
49529306
品番
MCP6L1T-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2.7 → 6 V●標準ゲインバンド幅積:2.8MHz●標準スルーレート:2.3V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●幅:3.9mm●MCP6L1 / 2 / 4オペアンプ