MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:8.7nV/√Hz●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
注文コード
49529367
品番
MCP6291-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:8.7nV/√Hz●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応