MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:24MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP631 / 632 / 633 / 634 / 635 / 639オペアンプ
注文コード
49529385
品番
MCP632-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:24MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP631 / 632 / 633 / 634 / 635 / 639オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応