MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●標準スルーレート:0.6V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
注文コード
49529428
品番
MCP6004-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:1MHz●標準スルーレート:0.6V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応