MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●入力電圧 Max:6 V●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
注文コード
49529534
品番
MCP6292-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●入力電圧 Max:6 V●MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応