MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●標準スルーレート:3V/ms●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●入力オフセット電流:1pA●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
注文コード
49529543
品番
MCP6042-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●標準スルーレート:3V/ms●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●入力オフセット電流:1pA●MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応