Microchip シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:10kHz●標準スルーレート:4V/ms●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:165nV/√Hz●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ 注文コード49529577 品番MCP6031-E/MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:10kHz●標準スルーレート:4V/ms●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:165nV/√Hz●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする