内容量1袋(2個)
仕様アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:10kHz●標準スルーレート:4V/ms●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ
注文コード49529595
品番MCP6034-E/ST