MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:1.2MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●幅:3mm●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプ
注文コード
49529629
品番
MCP6072T-E/MNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:1.8→ 6 V●標準ゲインバンド幅積:1.2MHz●標準スルーレート:0.5V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●幅:3mm●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応