MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:20MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●幅:1.8mm●MCP621 / 622 / 623 / 624 / 625 / 629オペアンプ
注文コード
49529647
品番
MCP621ST-E/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:20MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●幅:1.8mm●MCP621 / 622 / 623 / 624 / 625 / 629オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応