内容量1袋(3個)
仕様アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V●標準ゲインバンド幅積:20MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP621 / 622 / 623 / 624 / 625 / 629オペアンプ
注文コード49529656
品番MCP621ST-E/OT