MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10kHz●標準スルーレート:4000V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:165nV/√Hz●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ
注文コード
49529674
品番
MCP6031T-E/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10kHz●標準スルーレート:4000V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:165nV/√Hz●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応