MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:50MHz●標準スルーレート:30V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●MCP651 / 652 / 653 / 654 / 655 / 659オペアンプ
注文コード
49529683
品番
MCP652-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:50MHz●標準スルーレート:30V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●MCP651 / 652 / 653 / 654 / 655 / 659オペアンプ