MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Max:+85 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
注文コード
49529708
品番
MCP6022-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Max:+85 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応