MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:155kHz●標準スルーレート:0.08V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
注文コード
49529744
品番
MCP609-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:155kHz●標準スルーレート:0.08V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応