MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
注文コード
49529753
品番
MCP6024-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応