内容量1リール(3300個)
仕様アンプタイプ:高精度●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準シングル供給電圧:6 V●標準ゲインバンド幅積:1.2MHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:0.5V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Max:+125 ℃●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●MCP6071 / 6072 / 6074オペアンプ
注文コード49529769
品番MCP6072T-E/SN