MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:155kHz●標準スルーレート:0.08V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
注文コード
49529787
品番
MCP606-I/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:155kHz●標準スルーレート:0.08V/μs●最大動作周波数:1 kHz●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応